Motion
AXK 2542

SKF
AXK 2542

Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 2 mm
N° D’ARTICLE MI00092959
N° MFRAXK 2542
Prix16.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AXK 2542

Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 2 mm
N° D’ARTICLE MI00092959
N° MFRAXK 2542

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix16.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AXK 2542 BRG (ANCIEN XRK 254202)

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. +250 °F
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Rondelle compatible
    COMME 2542, GS 81105, LS 2542, WS 81105
  • Largeur totale
    42 mm
  • Série
    AXK
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570364804
  • CUP_NON
    7316570364804
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13.4 kN
  • Poids
    0.17 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée du rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues