Aperçu
Spécifications
- Type de palier de butéeEnsemble rouleau et cage
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur42 mm
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.9700 tr/min
- Rayon du filet0.6 mm
- Rondelle compatibleAS2542, GS.81105 (logement tracé), LS2542, WS.81105 (Shaft Plotted)
- Largeur totale2 mm
- SérieFNT
- CUP_NON605790198939
- Capacité de charge dynamique radiale18 kN
- Poids0.02 lb
- Type de produitRoulements de butée du rouleau à aiguilles