Motion
AXK1730
Cage de roulement à rouleaux à aiguilles axiales - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 2 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI00092965
N° MFRAXK1730
Prix9.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cage de roulement à rouleaux à aiguilles axiales - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 2 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI00092965
N° MFRAXK1730

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AXK1730-B/0-5

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    2 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Rondelle compatible
    AS1730
  • Largeur totale
    30 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11900 N
  • Poids
    0.02 lb, 0.017
  • Largeur
    2.047

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif