FNT-1730
Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 2 mm
N° D’ARTICLE MI00092967
N° MFRFNT-1730
Prix7.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 2 mm
N° D’ARTICLE MI00092967
N° MFRFNT-1730

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FNT 1730 BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rondelle compatible
    AS1730, GS.81103 (logement tracé), LS1730, WS.81103 (Shaft Plotted)
  • Largeur totale
    2 mm
  • Série
    FNT
  • CUP_NON
    605790253720
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10.8 kN
  • Poids
    0.01 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée du rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif