Aperçu
Spécifications
- Type de palier de butéeEnsemble rouleau et cage
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur60 mm
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.7100 tr/min
- Rayon du filet0.6 mm
- Rondelle compatibleAS4060, GS.81108 (logement tracé), LS4060, WS.81108 (Shaft Plotted)
- Largeur totale3 mm
- SérieFNT
- CUP_NON605790190506
- Capacité de charge dynamique radiale31.5 kN
- Poids0.04 lb
- Type de produitRoulements de butée du rouleau à aiguilles