FF2025-ZWB
Cage plate de rouleau à aiguilles - Ensemble rouleau et cage, rouleau double, longueur de 32 mm, largeur de 25 mm, diamètre de rouleau de 2 mm
N° D’ARTICLE MI00093000
N° MFRFF2025-ZWB
Price$20.33/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cage plate de rouleau à aiguilles - Ensemble rouleau et cage, rouleau double, longueur de 32 mm, largeur de 25 mm, diamètre de rouleau de 2 mm
N° D’ARTICLE MI00093000
N° MFRFF2025-ZWB
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
Votre prix20.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FF2025-ZW-B-0-2 ROULEAUX À AIGUILLES

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Type de rouleau
    Double
  • Longueur
    2.45
  • Largeur
    1.8
  • Diamètre du rouleau
    2 mm
  • Longueur du rouleau
    6.8 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Brides
    Pas de bride
  • Rouleaux par cage
    7
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Série
    FF
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802606300
  • Hauteur
    1.2
  • Longueur totale
    32 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Type de produit
    Cages plates à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20200 N
  • Capacité de charge statique radiale
    56000 N
  • Poids
    0.02 lb, 0.015

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif