FF2535-ZW
Cage plate de rouleau à aiguilles - Ensemble rouleau et cage, rouleau double, longueur de 45 mm, largeur de 35 mm, diamètre de rouleau de 2.5 mm
N° D’ARTICLE MI00093007
N° MFRFF2535-ZW
Price$21.34/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cage plate de rouleau à aiguilles - Ensemble rouleau et cage, rouleau double, longueur de 45 mm, largeur de 35 mm, diamètre de rouleau de 2.5 mm
N° D’ARTICLE MI00093007
N° MFRFF2535-ZW

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix21.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FF2535-ZW-0-2

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Type de rouleau
    Double
  • Diamètre du rouleau
    2.5 mm
  • Longueur du rouleau
    9.8 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Brides
    Pas de bride
  • Rouleaux par cage
    8
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Série
    FF
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802036299
  • Longueur totale
    45 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Type de produit
    Cages plates à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    36500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    103000 N
  • Poids
    0.02 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif