Aperçu
Description du fabricant
BCE1010 ROULEMENT À POINTEAU À COUPELLE TIRÉE
Spécifications
- Type de coupelle dessinéeFins fermées
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Diamètre extérieur0.8130 po
- Largeur totale0.6250 po
- Type de fermetureOuvert
- Nombre de lignesUn
- Matériau du roulementAcier
- Rpm max.16000 tr/min
- SérieBCE
- Normes respectéesABMA 18.2 - 1982
- Page de produit du fabricant
- Poids0.01 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité