BCE1416
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémité fermée, 0.8750 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00093031
N° MFRBCE1416
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémité fermée, 0.8750 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00093031
N° MFRBCE1416
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BCE1416 ROULEMENT À POINTEAU À COUPELLE TIRÉE

Spécifications

  • Type de coupelle dessinée
    Fins fermées
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Rpm max.
    11400 tr/min
  • Série
    BCE
  • Normes respectées
    ABMA 18.2 - 1982
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.10 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif