FF3020
Cage plate de rouleau à aiguilles - Rouleau et ensemble de cage, rouleau simple, longueur de 60 mm, largeur de 20 mm, diamètre de rouleau de 3 mm
N° D’ARTICLE MI00093039
N° MFRFF3020
Prix15.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cage plate de rouleau à aiguilles - Rouleau et ensemble de cage, rouleau simple, longueur de 60 mm, largeur de 20 mm, diamètre de rouleau de 3 mm
N° D’ARTICLE MI00093039
N° MFRFF3020
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
Votre prix15.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FF3020/0-2

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Type de rouleau
    Célibataire
  • Diamètre du rouleau
    3 mm
  • Longueur du rouleau
    13.8 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Brides
    Pas de bride
  • Rouleaux par cage
    9
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Série
    FF
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802036305
  • Longueur totale
    60 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de produit
    Cages plates à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    88000 N
  • Poids
    0.02 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif