Aperçu
Description du fabricant
NTB 90120 BRG
Spécifications
- Type de palier de butéeRoulement du galet de butée
- Diamètre à l’alésage90 mm
- Diamètre extérieur120 mm
- Matériau du roulementAcier
- Capacité de charge statique394000 N
- Capacité de charge dynamique64500 N
- Rpm max.2500 tr/min
- Largeur totale4 mm
- MatérielAcier
- Type de produitRoulements de butée du rouleau à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation