Aperçu
Spécifications
- Type de palier de butéeEnsemble rouleau et cage
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Diamètre extérieur65 mm
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.6400 tr/min
- Rayon du filet0.6 mm
- Rondelle compatibleAS4565, GS.81109 (logement tracé), LS4565, WS.81109 (Shaft Plotted)
- Largeur totale3 mm
- SérieFNT
- CUP_NON605790207631
- Capacité de charge dynamique radiale37.6 kN
- Poids0.05 lb
- Type de produitRoulements de butée du rouleau à aiguilles