AXK75100
Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 4 mm
N° D’ARTICLE MI00093075
N° MFRAXK75100
Prix112.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 4 mm
N° D’ARTICLE MI00093075
N° MFRAXK75100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix112.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE CAGE D'AIGUILLE DE BUTÉE AXK75100

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Largeur totale
    4 mm
  • Poids
    0.14 lb
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif