Aperçu
Description du fabricant
FNT-75100 ENSEMBLE DE POUSSÉE BRG, SERVICE INTENSIF
Spécifications
- Type de palier de butéeEnsemble rouleau et cage
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Diamètre extérieur100 mm
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.4100 tr/min
- Rayon du filet0.6 mm
- Rondelle compatibleAS75100, GS.81115 (logement tracé), LS75100, WS.81115 (Shaft Plotted)
- Largeur totale4 mm
- SérieFNT
- CUP_NON605790194948
- Capacité de charge dynamique radiale71.6 kN
- Poids0.13 lb
- Type de produitRoulements de butée du rouleau à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité