AXK85110
Palier de butée - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 4 mm
N° D’ARTICLE MI00093099
N° MFRAXK85110
Prix65.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de butée - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 4 mm
N° D’ARTICLE MI00093099
N° MFRAXK85110
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
Prix65.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FNTA-85110 ENSEMBLE DE POUSSÉE BRG, SERVICE INTENSIF
  • Roulement à aiguille de butée à bout ouvert avec cage axiale et rouleau
  • Cage en acier pour plus de résistance et de durabilité
  • DI 85 mm, DI 110 mm
  • Largeur de 4 mm
  • Capacité de charge statique de 65 lb/pi, capacité de charge dynamique de 130 lb/pi

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    4 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    605790194955
  • CUP_NON
    605790194955
  • Poids
    0.14 lb
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif