Motion
AXK140180
Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 5 mm
N° D’ARTICLE MI00093109
N° MFRAXK140180
Prix520.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 5 mm
N° D’ARTICLE MI00093109
N° MFRAXK140180

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix520.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AXK140180-A/0-10

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Largeur totale
    5 mm
  • Poids
    0.58 lb, 0.6
  • Largeur
    7.4
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif