Aperçu
Description du fabricant
JH 88 BRG
- Offrent une résistance maximale de la cage conforme aux valeurs nominales de charge élevées inhérentes aux roulements à rouleaux à aiguilles
- Un guidage précis des rouleaux à aiguilles près des barres de la cage permet un fonctionnement à haute vitesse
- Fermeture non scellée
- Série J : Complément à cage des rouleaux à aiguilles de la série Standard
- Série JH : Complément à cage des rouleaux à aiguilles de série lourde
Spécifications
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Largeur totale0.5000 po
- Type de fermetureOuvert
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.19000 tr/min
- Cote de précisionNon évalué
- SérieJH
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Anneau intérieur compatibleIRA-5
- CUP_NON605790208522
- Poids0.02 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité