JH-1112
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 11/16 po de diamètre extérieur, 15/16 po de diamètre extérieur, 3/4 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00093211
N° MFRJH-1112
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 11/16 po de diamètre extérieur, 15/16 po de diamètre extérieur, 3/4 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00093211
N° MFRJH-1112
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
JH 1112 BRG

Spécifications

  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    11/16 po
  • Diamètre extérieur
    0.9375 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    JH
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • CUP_NON
    605790199905
  • Poids
    0.05 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif