Aperçu
- Les roulements à rouleaux à aiguille à godet dessiné avec extrémités ouvertes et à extrémité fermée sont des unités comprenant des anneaux extérieurs à parois minces dessinés et des ensembles rouleau à aiguille et cage
- Les roulements à rouleaux à bouts ouverts sont également disponibles en version complète
- Fermeture non scellée
- SCE : Série Standard avec extrémité ouverte
- SCH : Série lourde avec extrémité ouverte
Spécifications
- Type de roulementRoulement à roulement à aiguille pour godet tiré à bout ouvert
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur1.3125 po
- Largeur totale0.7500 po
- Type de fermetureOuvert
- Nombre de lignesUn
- Plage de température de fonctionnement-22 à 284 °F
- Rpm max.11000 tr/min
- Cote de précisionNon évalué
- SérieSCH
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Normes respectéesABMA 18.2 - 1982
- CUP_NON4054366243331
- Poids0.10 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à rouleaux sphériques universels Schaeffler pour les circulaires de pâte et papierLes désignations H140 et T52BW de Schaeffler intègrent de nombreuses caractéristiques de conception qui répondent aux exigences uniques des roulements à rouleaux sphériques avec des diamètres extérieurs de 320 mm et plus, généralement utilisés dans les machines à papier.
Voir la documentation
Brochure des systèmes de convoyeurs Schaeffler Solutions for MiningDans les opérations minières, les systèmes de convoyeur sont l’épine dorsale du mouvement des matériaux. La vaste expérience de Schaeffler dans l’exploitation minière mondiale en entretien, réparation et exploitation de convoyeurs nous donne un aperçu unique des problèmes auxquels sont confrontés les mineurs.
Voir la documentation
Brochure des produits et services Schaeffler pour l’industrie des métauxLes conditions de fonctionnement difficiles de la production et du traitement métallurgiques imposent des exigences strictes sur la performance et la sécurité opérationnelle de tous les composants utilisés.
Voir la documentation
Brochure du réchauffeur à induction SchaefflerChauffage à induction portatif compact : Schaeffler iDuctor 1 et 2
Voir la documentation