Aperçu
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau47
- Largeur du rouleau24 mm
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Diamètre du goujon20 mm
- Type de goujonStandard
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Longueur du filetage21 mm
- Taille du filetageM20 x 1.5
- Type de filISO
- Cote de précisionCatégorie 0, JIS
- Capacité de charge dynamique radiale20700 N
- Capacité de charge statique radiale34600 N
- Numéro CUP du fabricant4549557008382
- CUP_NON4549557008382
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation