Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Diamètre extérieur1.6250 po
- Largeur totale1.0000 po
- Type de fermetureOuvert
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Matériau du roulementAcier 1010
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.10000 tr/min
- Cote de précisionNon évalué
- SérieJH
- Type de trou de lubrificationTrou de lubrification
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Anneau intérieur compatibleIR-1616
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- Type d’alésageDroit
- CUP_NON605790204098
- Poids0.15 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné