Z-573103.TR2

FAG (Schaeffler)
Z-573103.TR2

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 220 mm d’alésage, 370 mm de diamètre extérieur, 225 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00093346
N° MFRZ-573103.TR2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
Z-573103.TR2

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 220 mm d’alésage, 370 mm de diamètre extérieur, 225 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00093346
N° MFRZ-573103.TR2
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
Z-573103.TR2 ROULEMENTS
  • Roulements à rouleaux coniques à une seule rangée de conception standard
  • Roulements à rouleaux coniques assortis (adaptés par paires dans un arrangement X, O ou tandem, conception ouverte)
  • Roulements à rouleaux coniques intégrés (installés par paires, scellés d'un côté, non séparables).

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Assemblage complet
  • Diamètre à l’alésage
    220 mm
  • Diamètre extérieur
    370 mm
  • Largeur totale
    225 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues