Motion
SCE56-P
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 0.3125 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00093459
N° MFRSCE56-P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 0.3125 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00093459
N° MFRSCE56-P

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SCE56-P-L271/ICD

Spécifications

  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Type de fermeture
    Joint unique
  • Nombre de lignes
    Un
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Rpm max.
    29000 tr/min
  • Série
    SCE
  • Normes respectées
    ABMA 18.2 - 1982
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif