CFES10BUU
Suiveur de came plate - série CFE, diamètre de rouleau de 10 mm, diamètre de goujon de 10 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00093473
N° MFRCFES10BUU
Prix140.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - série CFE, diamètre de rouleau de 10 mm, diamètre de goujon de 10 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00093473
N° MFRCFES10BUU
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
Prix140.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CFES10BUU

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    10 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Diamètre du goujon
    10 mm
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Type de fil
    ISO 724:1993, JIS B 0205:2001
  • Cote de précision
    Classe JIS 0
  • Excentricité
    0.3 mm
  • Série
    CFE
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557012150
  • CUP_NON
    4549557012150
  • Poids
    0.10 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif