Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Angle de désalignement14 °
- Type de filUNF
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Matériau de la billeAcier inoxydable 440C
- Matériel de courseAcier inoxydable
- Capacité de charge statique radiale21664 lb
- Diamètre de la tête1.7500 po
- Largeur de la tête0.6875 po
- Diamètre de la bille1.3125 po
- Normes respectéesAMS 5630, AMS 5643
- SérieSM
- CUP_NON190029050619
- Poids0.60 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage3/4-16