SB-12E
Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.7500 po, taille du filetage de la tige : 3/4-16 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00093486
N° MFRSB-12E
Prix865.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.7500 po, taille du filetage de la tige : 3/4-16 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00093486
N° MFRSB-12E
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
Prix865.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SB-12ET SS MÂLE L/H EXTRÉMITÉ TIGE AVEC PTFE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Précision
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable chromé
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.687 po
  • Normes respectées
    AMS-5630, AMS-5643
  • CUP_NON
    190029050220
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    3/4-16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif