SW-5E
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.3125 po, taille du filetage de la tige : 5/16-24, non lubrifié
N° D’ARTICLE MI00093489
N° MFRSW-5E
Prix212.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.3125 po, taille du filetage de la tige : 5/16-24, non lubrifié
N° D’ARTICLE MI00093489
N° MFRSW-5E
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
Prix212.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SW-5E EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE EN ACIER INOXYDABLE 5/16"

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Taille du filetage de la tige
    5/16-24
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    14 °
  • Type de fil
    UNF-3B
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 17-4 PH
  • Matériau de la bille
    440 C Acier inoxydable
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique radiale
    5929 lbf
  • Diamètre de la tête
    0.8750 po
  • Largeur de la tête
    0.3440 po
  • Diamètre de la bille
    0.6250 po
  • Hauteur totale
    1.8125 po
  • Normes respectées
    AMS 5630, AMS 5643
  • Série
    SW
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029044465
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.092 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    5/16-24

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif