SW-8E
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.5000 po, taille du filetage de la tige : 1/2-20, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00093492
N° MFRSW-8E
Prix377.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.5000 po, taille du filetage de la tige : 1/2-20, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00093492
N° MFRSW-8E
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
Votre prix377.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE SW-8ET SS AVEC FIL DE SORTIE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    12 °
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 440C
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique radiale
    12527 lb
  • Diamètre de la tête
    1.3125 po
  • Largeur de la tête
    1/2 po
  • Diamètre de la bille
    0.9375 po
  • Normes respectées
    AMS 5630, AMS 5643
  • Série
    SW
  • CUP_NON
    190029051159
  • Poids
    0.33 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    1/2-20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif