JHT-89
Roulement à rouleaux à aiguilles - Extrémités ouvertes, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur, joint unique
N° D’ARTICLE MI00093539
N° MFRJHT-89
Prix16.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Extrémités ouvertes, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur, joint unique
N° D’ARTICLE MI00093539
N° MFRJHT-89
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
Prix16.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JHT 89 BRG

Spécifications

  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Largeur totale
    0.5625 po
  • Type de fermeture
    Joint unique
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    Acier 1010
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Série
    JH
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JHT-89
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériel
    Acier 1010
  • CUP_NON
    605790212703
  • Poids
    0.022 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif