Aperçu
Description du fabricant
JHT 1613 BRG
Spécifications
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur1.3125 po
- Largeur totale0.8125 po
- Type de fermetureJoint unique
- Nombre de lignesUn
- Plage de température de fonctionnement-25 à +225 °F
- Matériau du roulementAcier 1010
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.7600 tr/min
- Cote de précisionNon évalué
- SérieJH
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Type de lubrificationGraisse
- Type d’alésageDroit
- CUP_NON605790195631
- Poids0.08 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité