JHT-2017
Roulement à rouleaux à aiguilles - Extrémités ouvertes, 1.2500 po de diamètre extérieur, 1.6250 po de diamètre extérieur, 1.0625 po de largeur, joint unique
N° D’ARTICLE MI00093556
N° MFRJHT-2017
Prix24.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Extrémités ouvertes, 1.2500 po de diamètre extérieur, 1.6250 po de diamètre extérieur, 1.0625 po de largeur, joint unique
N° D’ARTICLE MI00093556
N° MFRJHT-2017

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix24.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JHT 2017 BRG

Spécifications

  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Largeur totale
    1.0625 po
  • Type de fermeture
    Joint unique
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    Acier 1010
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Série
    JH
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JHT-2017
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériel
    Acier 1010
  • CUP_NON
    605790191336
  • Poids
    0.158 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif