Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Diamètre à l’alésage5/16 po
- Diamètre extérieur0.5000 po
- Largeur totale0.5625 po
- Type de fermetureScellé
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-25 à +225 °F
- Matériau du roulementAcier 1010
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.18000 tr/min
- Cote de précisionNon évalué
- SérieJTT
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Type de lubrificationGraisse
- Type d’alésageDroit
- CUP_NON605790204395
- Poids0.02 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné