Motion
AXK5070
Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 70 mm, largeur de 3 mm
N° D’ARTICLE MI00093636
N° MFRAXK5070
Prix20.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 70 mm, largeur de 3 mm
N° D’ARTICLE MI00093636
N° MFRAXK5070

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix20.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AXK5070-A/0-10

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    70 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Rpm max.
    4700 tr/min
  • Rondelle compatible
    AS5070
  • Largeur totale
    3 mm
  • Série
    AXK
  • Page de produit du fabricant
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32000 N
  • Poids
    0.06 lb, 0.1
  • Largeur
    2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif