Aperçu
Spécifications
- Type de palier de butéeEnsemble rouleau et cage
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Diamètre extérieur70 mm
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.5900 tr/min
- Rayon du filet0.6 mm
- Rondelle compatibleAS5070, GS.81110 (logement tracé), LS5070, WS.81110 (Shaft Plotted)
- Largeur totale3 mm
- SérieFNT
- CUP_NON605790216084
- Capacité de charge dynamique radiale37.9 kN
- Poids0.05 lb
- Type de produitRoulements de butée du rouleau à aiguilles