Aperçu
- Roulement à rouleaux à pointeau à coupelle tirée pour les applications avec des charges dynamiques élevées
- La coquille extérieure (coupelle) en acier dessiné a une section transversale réduite pour une utilisation dans les espaces restreints
- La cage en acier guide et espace uniformément les rouleaux pour réduire la friction, les vibrations et le bruit
- Rouleaux en acier au chrome à haute teneur en carbone durcis pour une tolérance à la chaleur et une durabilité sous des charges lourdes
- Joints de contact à lèvres aux deux extrémités pour aider à retenir les lubrifiants et exclure les contaminants
Spécifications
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur0.6875 po
- Largeur totale0.4375 po
- Type de fermetureScellé
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.15000 tr/min
- SérieJTT
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Type de lubrificationGraisse
- Type d’alésageDroit
- Numéro CUP du fabricant605790204401
- CUP_NON605790204401
- Poids0.02 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné