Motion
JTT-1012
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 5/8 po de diamètre extérieur, 0.8125 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI00093670
N° MFRJTT-1012
Prix19.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 5/8 po de diamètre extérieur, 0.8125 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI00093670
N° MFRJTT-1012

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JTT 1012 BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Diamètre extérieur
    0.8125 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à +225 °F
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    JTT
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Type d’alésage
    Droit
  • CUP_NON
    605790208829
  • Poids
    0.03 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif