Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Largeur totale0.8750 po
- Type de fermetureDouble étanchéité
- Plage de température de fonctionnement-25 à 225 °F
- Matériau du roulementAcier 1010
- Matériau de la cageAcier
- SérieJTT
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJTT-1414
- Type d’alésageDroit
- MatérielAcier 1010
- CUP_NON605790195938
- Poids0.057 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné