N1016K.M1.PDR

FAG (Schaeffler)
N1016K.M1.SP

Roulement cylindrique à rouleaux - conique 1:12, DI 80 mm, DE 125 mm, largeur 22 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00093738
N° MFRN1016K.M1.SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
N1016K.M1.SP

Roulement cylindrique à rouleaux - conique 1:12, DI 80 mm, DE 125 mm, largeur 22 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00093738
N° MFRN1016K.M1.SP
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
N1016-K-M1-SP BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (2) Anneau intérieur
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    N10
  • CUP_NON
    4012801591775
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues