JHTT 2218
Roulement de cuvette dessiné - Extrémités ouvertes, 1.3750 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI00093771
N° MFRJHTT 2218
Prix59.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de cuvette dessiné - Extrémités ouvertes, 1.3750 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI00093771
N° MFRJHTT 2218
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
Prix59.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JHTT 2218 BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Largeur totale
    1.1250 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 230 °F
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    605790186745
  • CUP_NON
    605790186745
  • Poids
    0.18 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif