N1013KM1SP
Roulement cylindrique à rouleaux - conique 1:12, DI 65 mm, DE 100 mm, largeur 18 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00093777
N° MFRN1013KM1SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique à rouleaux - conique 1:12, DI 65 mm, DE 100 mm, largeur 18 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00093777
N° MFRN1013KM1SP
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
N1013-K-M1-SP BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (2) Anneau intérieur
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    N10
  • CUP_NON
    4012801174817
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues