SCH1616-PP
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.3133 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00093784
N° MFRSCH1616-PP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.3133 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00093784
N° MFRSCH1616-PP
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SCH1616-PP ROULEMENT À POINTEAU À COUPELLE TIRÉE

Spécifications

  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.3133 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Nombre de lignes
    Un
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Série
    SCH
  • Longueur
    2.4
  • Normes respectées
    ABMA 18.2 - 1982
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.11 lb, 0.1
  • Largeur
    1.8
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif