Aperçu
Spécifications
- Type de coupelle dessinéeFins fermées
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Largeur totale0.5625 po
- Type de fermetureJoint unique
- Nombre de lignes1
- Matériau du roulementAcier 1010
- Matériau de la cageAcier
- SérieMJH
- Type de trou de lubrificationPas de trou de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMJT-1291
- Type d’alésageDroit
- MatérielAcier 1010
- CUP_NON605790196294
- Poids0.035 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné