Aperçu
Spécifications
- Type de coupelle dessinéeFins fermées
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Largeur totale1.1875 po
- Type de fermetureJoint unique
- Nombre de lignes1
- Matériau du roulementAcier 1010
- Matériau de la cageAcier
- SérieMJH
- Type de trou de lubrificationPas de trou de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMJHT-18191
- Type d’alésageDroit
- MatérielAcier 1010
- CUP_NON605790204777
- Poids0.212 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné