MB544DDFS464

RBC Bearings
MB544DDFS464

Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 1.8125 po de diamètre intérieur, 2.2500 po de diamètre extérieur, 0.2810 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI00094028
N° MFRMB544DDFS464
Prix465.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
MB544DDFS464

Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 1.8125 po de diamètre intérieur, 2.2500 po de diamètre extérieur, 0.2810 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI00094028
N° MFRMB544DDFS464
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
Votre prix465.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MB544DD FS464 ACFT BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.8125 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Largeur totale
    0.2810 po
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Nombre de lignes
    1
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Normes respectées
    SAE-AS24128
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Application
    Utilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.281 po
  • Rayon du filet
    0.015 po
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400552701
  • CUP_NON
    637400552701
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7980 lbf
  • Poids
    0.11 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    7980 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Détails supplémentaires
    MB544DDFS464 - Roulement de cellule RBC - Série MB500 - Alésage de 1.8125 po, diamètre extérieur de 2.2500 po, largeur de 0.281 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif