IR-68-1
Anneau intérieur - 0.3750 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de diamètre extérieur, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00094181
N° MFRIR-68-1
Prix32.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - 0.3750 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de diamètre extérieur, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00094181
N° MFRIR-68-1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix32.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
IR 68-1 COURSE INTÉRIEURE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Série
    IR
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou de lubrification
  • Roulement compatible
    B-105, B-107, B-108, BH-108, J-108, M-1051, M-1071, M-1081, MH-1081, MJ-1081
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    IR-68-1
  • CUP_NON
    605790212482
  • Poids
    0.03 lb
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Largeur totale
    0.5150 po
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif