Aperçu
Description du fabricant
IR 612-1 COURSE INTÉRIEURE
Spécifications
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre extérieur0.6250 po
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- SérieIR
- Type de trou de lubrificationPas de trou de lubrification
- Roulement compatibleB-1010, B-1012, BH-1010, BH-1012, J-1010, J-1012, JH-1010, M-10101, M-10121, MJ-10101, MJ-10121, MJH-10101
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantIR-612-1
- CUP_NON605790216794
- Poids0.04 lb
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Largeur totale0.7500 po
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité