IR-1820
Anneau intérieur - 1.1250 po de diamètre extérieur, 1.3750 po de diamètre extérieur, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00094240
N° MFRIR-1820
Prix40.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - 1.1250 po de diamètre extérieur, 1.3750 po de diamètre extérieur, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00094240
N° MFRIR-1820

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
IR 1820 COURSE INTÉRIEURE
  • À utiliser avec les roulements à cuvette dessinés
  • Série IR : largeur régulière
  • Série IRA : Largeur étendue
  • -OH signifie avec trou d’huile pour lubrification

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur
    1.3750 po
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Série
    IR
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou de lubrification
  • Roulement compatible
    B-2220, BH-2220, M-22201
  • Type de roulement à aiguilles
    Anneau intérieur séparable seulement - Roulements de coupelle tirés
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    IR-1820
  • CUP_NON
    605790208317
  • Poids
    0.17 lb
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif