Aperçu
- À utiliser avec les roulements à cuvette dessinés
- Série IR : largeur régulière
- Série IRA : Largeur étendue
- -OH signifie avec trou d’huile pour lubrification
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1.4375 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- SérieIR
- Type de trou de lubrificationPas de trou de lubrification
- Roulement compatibleB-2820, B-2824, J-2824, M-28241, MJ-28241
- Type de roulement à aiguillesAnneau intérieur séparable seulement - Roulements de coupelle tirés
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantIR-2324
- CUP_NON605790195402
- Poids0.319 lb
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Largeur totale1.5000 po
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles