Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1.8125 po
- Diamètre extérieur2.0625 po
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- SérieIR
- Type de trou de lubrificationPas de trou de lubrification
- Roulement compatibleBH-3324, MH-33241
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantIR-2924
- CUP_NON605790191091
- Poids0.32 lb
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Largeur totale1.5000 po
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles