Aperçu
- À utiliser avec les roulements à cuvette dessinés
- Série IR : largeur régulière
- Série IRA : Largeur étendue
- -OH signifie avec trou d’huile pour lubrification
Spécifications
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Diamètre extérieur0.5000 po
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- SérieIR
- Type de trou de lubrificationPas de trou de lubrification
- Roulement compatibleB-85, B-86, B-87, B-88, BH-87, BH-88, J-85, J-86, J-88, JH-87, JH-88, M-851, M-861, M-871, M-881, MJ-851, MJ-861, MJ-881, MJH-871, MJH-881
- Type de roulement à aiguillesAnneau intérieur séparable seulement - Roulements de coupelle tirés
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantIRA-5
- CUP_NON605790212536
- Poids0.02 lb
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Largeur totale0.5360 po
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles